| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-51997 Herst.-Nr.: 4330816001752 EAN/GTIN: 4330816001752 |
| |
|
| | |
| Haustür-Drückerlochteil 108 H 10-mm-Vierkantloch Oberfläche und Material: ROst- und WEttergeschütz EI ROWE: gehämmert, verzinkt, schwarz- und lackiert, eingebrannt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Richtung: | links | Hersteller: | HS ROWE | Artikel-Nr.: | 307220 | Ausführung: | Türdrücker | DIN-Richtung: | DIN Links | Material: | Schmiedeeisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,32* | € 49,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,18* | € 52,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,18* | € 57,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,61* | € 57,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,78* | € 61,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|