| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-52024 Herst.-Nr.: 4330816002155 EAN/GTIN: 4330816002155 |
| |
|
| | |
| Drücker-Rosette 282 Befestigung: 2 St. M5 x 16 mm Linsensenkkopf-Schrauben (Metall) oder 2 St. M5 x 20 mm Linsensenkkopf-Schrauben (Holz/gehören nicht zum Lieferumfang), EI ROWE. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Artikel-Nr.: | 307611 | Hersteller: | Scheitter | Material: | Schmiedeeisen | Ausführung: | Drückerrosette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drücker-Rosette Nr.282 Ei Rowe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,42* | € 7,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,53* | € 8,12* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,18* | € 8,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,20* | € 8,93* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|