Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 weiß 30 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 weiß 30 x 26 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 weiß 30 x 26 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 24 weiß 30 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-52325
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     4330816004210
EAN/GTIN:
     4330816004210
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Gummi-Türpuffer mit Metall -Ö se
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material:
Gummi
Nr.:
24
Ø:
30 mm
Hersteller:
PRESTIEN + KNÜPPEL
Artikel-Nr.:
312665
Höhe:
26 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Nr.24 weiss 30X26mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
200
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 0,92*
3 Tage
250
50
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 0,99*
13 Tage
unbekannt
50
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,02*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
2 Tage
250
50
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.