Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Nr.24 weiss 30X26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Nr.24 weiss 30X26mm
Türpuffer Nr.24 weiss 30X26mm
Türpuffer Nr.24 weiss 30X26mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816004210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816004210
EAN/GTIN:
     4330816004210
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741909
Material:
Gummi
Höhe:
26 mm
Farbe:
weiß
ø:
30 mm
Nr.:
24
Ursprungsland:
Indien
Herstellerartikelnummer:
24 WEISS
Herstellername:
Prestien & Knüppel GmbH & Co. KG
Markenname:
Prestien & Knüppel
Lief.-Art.-Nr.:
24 WEISS
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Baubeschläge, Türbeschlag, Türpuffer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
200
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 0,92*
2 Tage
250
50
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 0,99*
Lager 7
unbekannt
50
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,02*
50
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
1 Tag
250
50
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.