Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS Walzenlagerrolle Nr. 500, 60 mm lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBS Walzenlagerrolle Nr. 500, 60 mm lose
HBS Walzenlagerrolle Nr. 500, 60 mm lose
HBS Walzenlagerrolle Nr. 500, 60 mm lose
Artikel-Nr.:
     5417F-52983
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     4001425871431
EAN/GTIN:
     4001425871431
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Walzenlagerrolle, lose Nr. 500

M it Walzenlager, Bolzen und 2 Muttern. Rolle: Grauguss roh

Weitere Informationen:
Ausführung:
lose
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Rollennutbreite:
8 mm
Rollennutdurchmeser:
48 mm
Material Rolle:
Grauguss
Nabenhöhe:
19 mm
Bolzenstärke:
8 mm
Rillentiefe:
6 mm
Rillenbreite:
6 x 8 mm
Rollendurchmesser:
60 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 8,51*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 8,55*
1 Tag
63
1
€ 5,59*
ab € 6,77*
€ 8,84*
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62030
ab € 13,19*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 14,21*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62032
ab € 17,06*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 26,66*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,77*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62029
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.