Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Zt-Kurzschild 202KP/AP BB 72 mm F1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hoppe Zt-Kurzschild 202KP/AP BB 72 mm F1
Hoppe Zt-Kurzschild 202KP/AP BB 72 mm F1
Hoppe Zt-Kurzschild 202KP/AP BB 72 mm F1
Hoppe Zt-Kurzschild 202KP/AP BB 72 mm F1
Artikel-Nr.:
     5417F-54710
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789300116
EAN/GTIN:
     4012789300116
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Zimmertür-Kurzschilder 202KP/AP
mit Anschlagplatte

HOPPE-Aluminium-Innentür-Kurzschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt (mit Anschlagplatte).
Weitere Informationen:
Länge:
165
Oberfläche:
beschichtet
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite:
42
Ausführung:
Türschild
Farbe:
Aluminium Natur
Hersteller:
Hoppe
Material:
Aluminium
Lochung:
Buntbart
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 5,88*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 230,85*
€ 279,49*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 219,75*
€ 283,50*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 237,01*
€ 287,00*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 244,72*
€ 295,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,49*
€ 332,5931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,72*
€ 318,5868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,48*
€ 309,9712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 251,41*
€ 299,1779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 240,74*
€ 286,4806
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 230,85*
€ 274,7115
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 4,617* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.