Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6113
EAN/GTIN:
     4028203348275
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Ausgleichsscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 10 x 16x1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
10x16x1
d2:
16
d1:
10
s:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7807*
€ 2,11903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,479*
€ 1,76001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.