Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 65, 5.6 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 65, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 65, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 65, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 65, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 65, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 65, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70292
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70292
EAN/GTIN:
     4043952402665
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10x65 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
d:
10
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1731*
€ 0,2419*
11 Tage
5900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3139*
€ 0,425*
1 Tag
4130
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3331*
€ 0,4331*
7 Tage
5900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3238*
€ 0,4334*
11 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,435*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1731* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.