Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 5.6 W7 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004014050040100065
EAN/GTIN:
     4043952402665
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04014.504 · Norm: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, schraube m10 din 931, din 931, DIN, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1731*
€ 0,2419*
4 Tage
2500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3069*
€ 0,4039*
Lager 4BULW
2450
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3331*
€ 0,4331*
5 Tage
3500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3238*
€ 0,4334*
6 Tage
3500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3478*
€ 0,4478*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3331* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 43,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.