Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 100x51x3,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x3,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7159
EAN/GTIN:
     4055248017439
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 100x51x3,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
3,5
s:
3,5
Werkstoff:
Stahl
d2:
100
d1:
51
Steigung:
3,5
Durchmesser 2:
100
Durchmesser 1:
51
Stärke:
3,5 mm
d2 x d1 x S:
100x51x3,5
Material/Güte:
St
Variante:
100x51x3,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Länge:
51 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Durchmesser:
100 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 100 x 51 x 3,5, tellerfeder, tellerfeder 51 x 3,5, 2093-100-51-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,585*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,387*
€ 14,74053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,717*
€ 13,94323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,337*
€ 13,49103
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,245*
€ 3,86155
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.