Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 100x51x6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7160
EAN/GTIN:
     4057223500042
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 100x51x6 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Werkstoff:
Stahl
s:
6
d2:
100
d1:
51
Durchmesser 2:
100
Durchmesser 1:
51
Stärke:
6 mm
Variante:
100x51x6
d2 x d1 x S:
100x51x6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Länge:
51 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Durchmesser:
100 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 100x51x6, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-100-51-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3185*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3385*
€ 7,54282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0285*
€ 7,17392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7985*
€ 6,90022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6085*
€ 6,67412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3385*
€ 6,35282
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3185*
€ 5,13902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.