Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x0,8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x0,8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7173
EAN/GTIN:
     4055248017545
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 31,5x16,3x0,8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
0,8
s:
0,8
Werkstoff:
Stahl
d2:
31,5
d1:
16,3
Steigung:
0,8
Durchmesser 2:
31,5
Durchmesser 1:
16,3
Stärke:
0,8 mm
d2 x d1 x S:
31,5x16,3x0,8
Material/Güte:
St
Variante:
31,5x16,3x0,8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
31,5 mm
Länge:
16,3 mm
Innendurchmesser:
16,3 mm
Durchmesser:
31,5 mm
Norm:
2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0701*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8453*
€ 2,19591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.