Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7183
EAN/GTIN:
     4057223500226
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x25,4x2 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
Stahl
s:
2
d2:
50
d1:
25,4
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
25,4
Stärke:
2 mm
Variante:
50x25,4x2
d2 x d1 x S:
50x25,4x2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
25,4 mm
Innendurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 50x25,4x2, tellerfeder, tellerfeder 36x2, 2093-50-25,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,88*
€ 76,0172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,29*
€ 61,0351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.