Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 14x7,2x0,8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 14x7,2x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 14x7,2x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 14x7,2x0,8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73139
EAN/GTIN:
     4055248092252
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 14x7,2x0,8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
0,8
s:
0,8 mm
Werkstoff:
Stahl
d2:
14 mm
d1:
7,2 mm
Steigung:
0,8
Durchmesser 2:
14
Durchmesser 1:
7,2
Spezial 2:
3. Abmessung
Stärke:
0,8 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,03
d2 x d1 x S:
14x7,2x0,8
Material/Güte:
St
Variante:
14x7,2x0,8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Länge:
7,2 mm
Innendurchmesser:
7,2 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 14 x 7,2 x 0,8, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-14-7,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3076*
€ 1,55604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.