Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73141
EAN/GTIN:
     4057223500738
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 18x9,2x1 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
Stahl
s:
1
d2:
18
d1:
9,2
Durchmesser 2:
18
Durchmesser 1:
9,2
Stärke:
1 mm
Variante:
18x9,2x1
d2 x d1 x S:
18x9,2x1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
9,2 mm
Innendurchmesser:
9,2 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x9,2x1,0, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-18-9,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0318*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4598*
€ 1,73716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.