Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73148
EAN/GTIN:
     4055248092320
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt; 25x12,2x0,70mm;
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
0,7
s:
0,7 mm
d2:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
d1:
12,2 mm
Stärke:
0,7
d2 x d1 x S:
25x12,2x0,7
Länge:
12,2
Durchmesser:
25
Artikel-Nr.:
0/1652/000/ 25,0/ 12,2/ 0,70/99
Steigung:
0,70 mm
Durchmesser 2:
25 mm
Durchmesser 1:
12,2 mm
Material/Güte:
St
Variante:
25x12,2x0,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Norm:
2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0335*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5904*
€ 1,89258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.