Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73151
EAN/GTIN:
     4055248092344
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 28x14,2x1 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
1
s:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
d2:
28 mm
d1:
14,2 mm
Steigung:
1,0
Durchmesser 2:
28
Durchmesser 1:
14,2
Stärke:
1 mm
d2 x d1 x S:
28x14,2x1
Material/Güte:
St
Variante:
28x14,2x1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Länge:
14,2 mm
Innendurchmesser:
14,2 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder b 28x14,2x1, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-28-14,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9638*
€ 2,33692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6143*
€ 1,92102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.