Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x0,9, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x0,9, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73153
EAN/GTIN:
     4057223500158
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 35,5x18,3x0,9 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,9
Werkstoff:
Stahl
s:
0,9 mm
d2:
35,5 mm
d1:
18,3 mm
Durchmesser 2:
35,5
Durchmesser 1:
18,3
Stärke:
0,9 mm
Variante:
35,5x18,3x0,9
d2 x d1 x S:
35,5x18,3x0,9
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
35,5 mm
Länge:
18,3 mm
Innendurchmesser:
18,3 mm
Durchmesser:
35,5 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 35,5x18,3x0,9, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-35,5-18,3-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1086*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.