Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 45x22,4x2,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 45x22,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 45x22,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 45x22,4x2,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73155
EAN/GTIN:
     4055248092375
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 45x22,4x2,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
2,5
s:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
d2:
45 mm
d1:
22,4 mm
Steigung:
2,5
Durchmesser 2:
45
Durchmesser 1:
22,4
Stärke:
2,5 mm
d2 x d1 x S:
45x22,4x2,5
Material/Güte:
St
Variante:
45x22,4x2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Länge:
22,4 mm
Innendurchmesser:
22,4 mm
Durchmesser:
45 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 45x22,4 x2,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-45-22,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,745*
€ 4,45655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7664*
€ 0,91202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5117*
€ 0,60892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4317*
€ 0,51372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.