Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 56x28,5x3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 56x28,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 56x28,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 56x28,5x3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73157
EAN/GTIN:
     4055248092382
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 56x28,5x3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
3
s:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
d2:
56 mm
d1:
28,5 mm
Steigung:
3,0
Durchmesser 2:
56
Durchmesser 1:
28,5
Stärke:
3 mm
d2 x d1 x S:
56x28,5x3
Material/Güte:
St
Variante:
56x28,5x3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Länge:
28,5 mm
Innendurchmesser:
28,5 mm
Durchmesser:
56 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: din 2093 tellerfeder 56x28,5x3, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-56-28,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7978*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6094*
€ 5,48519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2194*
€ 5,02109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1313*
€ 1,34625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0278*
€ 1,22308
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0078*
€ 1,19928
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7978*
€ 0,94938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.