Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 90x46x5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 90x46x5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73164
EAN/GTIN:
     4057223500066
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 90x46x5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
Stahl
s:
5
d2:
90
d1:
46
Durchmesser 2:
90
Durchmesser 1:
46
Stärke:
5 mm
Variante:
90x46x5
d2 x d1 x S:
90x46x5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Länge:
46 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Durchmesser:
90 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 90 x 46 x 5, tellerfeder, tellerfedern 12,5x5, 2093-90-46-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,105*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,7105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,394*
€ 49,25886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,255*
€ 43,14345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,485*
€ 41,03715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,435*
€ 39,78765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,335*
€ 38,47865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,105*
€ 32,25495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.