Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange RG M 10 x 250 R nicht rostender Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange RG M 10 x 250 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 10 x 250 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 10 x 250 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 10 x 250 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-74718
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095701
EAN/GTIN:
     4006209957011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die Fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene Fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Oberfläche:
blank
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Ja
Dübellänge:
250
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4006209957011
Gewindestangenlänge:
250 mm
Werkstoff:
A4
min. Verankerungstiefe:
90 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Länge:
250 mm
Nenngröße:
10 mm
max. Nutzlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, klebeanker, verbundanker m10, ANKER-10-250-4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4941*
€ 11,8241*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,4569*
€ 13,0469*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,9046*
€ 14,6646*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 13,90*
€ 17,01*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,681*
€ 59,391*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,391*
€ 70,67529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,131*
€ 70,36589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,641*
€ 67,40279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,381*
€ 63,52339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,841*
€ 60,50079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,681*
€ 56,74039
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,7681* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.