Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Schnellbauschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H phosph. 3,6x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Schnellbauschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H phosph. 3,6x45mm HP
CELO Schnellbauschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H phosph. 3,6x45mm HP
CELO Schnellbauschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H phosph. 3,6x45mm HP
CELO Schnellbauschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H phosph. 3,6x45mm HP
CELO Schnellbauschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H phosph. 3,6x45mm HP
CELO Schnellbauschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H phosph. 3,6x45mm HP
Artikel-Nr.:
     5417F-76683
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8425586497051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube feingewinde
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,6x45mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Trompetenkopf
Verpackungsart:
Box
Typ:
SSF 3,5-45
Schraubenlänge:
45 mm
Schraubendurchmesser:
3,5 mm
Gewinde:
Feingewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
nicht gegurtet
Oberfläche:
phosphatiert
Veredelung:
phosphatiert
Material/Güte:
St
Variante:
3,6x45mm HP
d x l:
3,6x45
Artikel-Nr.:
0/6534/091/ 3,6/ 45/ /01
l:
45 mm
d:
3,6 mm
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,6 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, celo schnellbauschrauben, SCHNE-3,6-45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126500
500
€ 4,95*
ab € 0,01536*
€ 0,02256*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0136*
€ 0,0236*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.