Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Trapezhänger TZ M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Trapezhänger TZ M 10
Fischer Trapezhänger TZ M 10
Fischer Trapezhänger TZ M 10
Fischer Trapezhänger TZ M 10
Fischer Trapezhänger TZ M 10
Fischer Trapezhänger TZ M 10
Fischer Trapezhänger TZ M 10
Artikel-Nr.:
     5417F-77894
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064095
EAN/GTIN:
     4006209640951
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel
Der Fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS M8x100 in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Sollbiegestelle ermöglicht die ideale Anpassung an die Trapezblechform. Anschlussgewinde M10.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4006209640951
Durchmesser:
10 mm
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0.80 kN
Gewinde:
M 10
Lochdurchmesser:
4,2 mm
Bolzenlöcher:
9,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verstellbereich:
90 mm
Stärke:
2,5 mm
Flügelbreite:
25 mm
Flügellänge:
90 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,6504*
€ 2,3004*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,7396*
€ 2,3196*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,484*
€ 3,264*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,62331*
€ 3,46331*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,6628*
€ 3,4828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3004*
€ 2,73748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1004*
€ 2,49948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0204*
€ 2,40428
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6504*
€ 1,96398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.