Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger TZ M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-064095
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064095
EAN/GTIN:
     4006209640951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel
Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Mit M10-Anschlussmutter
Weitere Informationen:
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Zulassung / Bewertung:
VdS
Gewinde:
M10
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3 kN
Schalldämmeinlage:
Nein
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Produktlinie:
TZ
Produkttyp:
Profilabhänger
Höhenverstellbar:
Nein
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DD11
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2658.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,6504*
€ 2,3004*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,7396*
€ 2,3196*
Lager 646
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,484*
€ 3,264*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,62331*
€ 3,46331*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,6628*
€ 3,4828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,264*
€ 3,88416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,114*
€ 3,70566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,954*
€ 3,51526
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.