Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Nylondübel SP 14, 20 Skt.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Nylondübel SP 14, 20 Skt.,
E-NORMpro Nylondübel SP 14, 20 Skt.,
E-NORMpro Nylondübel SP 14, 20 Skt.,
Artikel-Nr.:
     5417F-82024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784298599
EAN/GTIN:
     4317784298599
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Nylondübel SP14 VE: 20St.
Weitere Informationen:
Wirkungsweise:
Reibschluss
Werkstoff Dübel:
Nylon
Zulassung:
Nein
Eigenschaft:
verspreizt
Hersteller:
E-Norm
Dübellänge:
75
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubendurchmesser:
10–12
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübelausführung:
ohne Rand
Bohrerdurchmesser:
14
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Durchmesser:
14
Brandgutachten:
Nein
Ausführung:
ohne Rand
Farbe Beschichtung:
grau
Werkstoff:
Nylon
Länge Dübel:
75 mm
Eigenschaft Werkstoff Dübel:
Nylon
Durchmesser Dübel:
14 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: E-NORMpro, SP, 14,, 20, Skt.,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 0,0494*
€ 0,0766*
Lager 5417
20
€ 5,90*
ab € 0,051*
€ 0,0831*
8 Tage
980
20
€ 4,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0839*
4 Tage
980
20
€ 8,50*
ab € 0,0625*
€ 0,097*
100
€ 9,80*
ab € 0,0982*
€ 0,1376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.