Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylondübel SP 14 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylondübel SP 14 E-NORMpro
Nylondübel SP 14 E-NORMpro
Nylondübel SP 14 E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784298599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784298599
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Nylondübel
Weitere Informationen:
Typ:
SP 14
Dübellänge:
75 mm
Schrauben-Ø:
10,0–12 mm
udf_EDE_Katalog:
30307581
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784298599
Herstellerartikelnummer:
4317784298599
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Spreizdübel, (Nylon), Kunststoffdübel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 0,0494*
€ 0,0766*
20
€ 5,90*
ab € 0,051*
€ 0,0831*
8 Tage
980
20
€ 4,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0839*
4 Tage
980
20
€ 8,50*
ab € 0,0625*
€ 0,097*
100
€ 9,80*
ab € 0,0982*
€ 0,1376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.