| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-83868 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816919873 EAN/GTIN: 4330816919873 |
| |
|
| | |
| Zimmertürdrücker U-Form, Leichtmetall 8 mm Vierkant, mit Innensechskant-Schraube, Aluminium natur F1. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | naturfarbig | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Vierkant: | 8 | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Ausführung: | Türdrücker | Farbe: | Aluminium Natur | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,78* | € 13,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 10,84* | € 15,35* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 97,64* | € 124,56* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 99,82* | € 130,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,05* | € 130,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,764* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|