Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt gelb chromatiert Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt gelb chromatiert Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt gelb chromatiert Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanplattenschrauben 6x100 Stahl verzinkt gelb chromatiert Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-87577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796977961
EAN/GTIN:
     4001796977961
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 6x100
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; 6x100mm; Box
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Kopfbreite:
12
Hersteller:
Dresselhaus
m:
3
k:
3,4
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Mit Fräsrippen:
Nein
Antriebsgröße:
3
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt gelb
dk:
12
d:
6
l:
100 mm
m ­:
6,3
Kreuzschlitz Größe:
3
Artikel-Nr.:
0/1132/021/ 6,0/ 100/ /03
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Länge:
100 mm
Material/Güte:
St
Variante:
6x100mm Box
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 3,5 mm x 100 mm, spanplattenschraube senkkopf, spanp-6-100-Stahl-galvanisch verzinkt gelb chromat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,65*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 7,69*
€ 5,00*
ab € 7,09*
€ 10,01*
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.