Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 6x100mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 6x100mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 6x100mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796977961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796977961
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 6x100
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; 6x100mm; Box 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x100mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
100 mm
d:
6,0 mm
dk:
12 mm
k ­:
3,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
m ­:
6,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/021/ 6,0/ 100/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 3,5 mm x 100 mm, spanplattenschraube senkkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,65*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 7,69*
€ 5,00*
ab € 7,09*
€ 10,01*
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,29*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.