Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 24 x 29 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 24 x 29 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 24 x 29 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 24 x 29 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 24 x 29 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 24 x 29 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 24 x 29 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-88332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88332
EAN/GTIN:
     4028203257829
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 24x29 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Form:
A
d2:
29
d1:
24
h:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Material:
Kupfer
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1915*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.