Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M 20 x 260 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M 20 x 260 R
Upat Ankerstange ASTA M 20 x 260 R
Upat Ankerstange ASTA M 20 x 260 R
Upat Ankerstange ASTA M 20 x 260 R
Artikel-Nr.:
     5417F-96324
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007850
EAN/GTIN:
     4000657078502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m20
gewindestange
Die Upat Ankerstange ASTA A4 ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in der Ausführung aus nicht rostendem Stahl, ist besonders geeignet für die Befestigung im Außenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA A4 für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
LAENGE:
0.00
min. Bauteildicke:
220 mm
passend zu:
UKA 3 M 20 / 00955
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.000 KGM
DREIDIMENSION:
0.00
Material:
94
min. Verankerungstiefe:
125 mm
Norm:
088722
Gewicht:
54.000 KGM
Gewicht kg per 100:
54
Form:
00
OBERFLAECHE:
000
max. Befestigungsdicke:
70 mm
AUSFUEHRUNG:
000
Gesamtlänge:
260 mm
Drehmoment zum Verankern:
120 Nm
Mindestbauteildicke:
220 mm
Bohrlochtiefe:
170 mm
Durchmesser:
20 mm
min. Randabstand:
85 mm
min. Achsabstand:
170 mm
Durchgangsloch:
< 22 mm
max. Dicke des Anbauteils:
65 mm
Gewinde:
M 20
Schlüsselweite:
30
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Dübellänge:
260 mm
Länge:
260 mm
max. Nutzlänge:
65 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din 975 a4, ANKER-20-260-4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,6069*
€ 10,7069*
10
Frei Haus
ab € 11,1468*
€ 13,7668*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,328*
€ 13,998*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 11,6325*
€ 14,3725*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,7204*
€ 14,5404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,998*
€ 16,65762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,928*
€ 16,57432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,208*
€ 15,71752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,838*
€ 15,27722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,398*
€ 14,75362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,328*
€ 12,29032
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050267
ab € 17,3786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.