Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009668
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338474522
EAN/GTIN:
     4004338474522
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Profilart:
Vierkantrohr
Grundpreis:
Ja
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Abmessung:
2000 x 15 x 15 x 1,0
Stärke:
1 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
15 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 35,99*
ab € 5,19*
€ 7,60*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,83*
€ 8,46*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 15,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.