Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm
ALBERTS Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm
ALBERTS Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm
ALBERTS Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009677
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338479411
EAN/GTIN:
     4004338479411
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß durchgefärbt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Profilart:
Flachstange
Grundpreis:
Ja
Materialstärke:
2 mm
Breite:
25 mm
Abmessung:
2000 x 25 x 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
€ 35,99*
ab € 1,43*
€ 2,12*
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,26*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,37*
€ 4,85*
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,975* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.