Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 8x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065414
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540113
EAN/GTIN:
     4048962276862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Der Fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der Fischer Senkkopfschraube mit T30-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Kopfform Schraube:
Senkkopf
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Fischer, SXRL, 8x60, T, mit
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,2445*
€ 0,3445*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2602*
€ 0,3602*
1 Tag
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,2766*
€ 0,3866*
50
€ 5,00*
ab € 0,3165*
€ 0,4365*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.