Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/150 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065465
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541908
EAN/GTIN:
     4048962293340
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die Fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Gewindedurchmesser metrisches Gewinde:
8
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
160
Ausführung:
ohne Nagelschraube
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Nagelhülse, FNH, 8/150, gvz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 17,24*
€ 23,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 25,89*
14 Tage
9
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 26,57*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 27,00*
€ 35,39*
€ 5,00*
ab € 32,48*
€ 42,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.