Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

fischer Nagelhülse FNH 8/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-541908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541908
EAN/GTIN:
     4048962293340
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
541908 Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
150 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Ausführung:
ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 541908, fischer Nagelhülse FNH 8/150, 4048962293340
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 17,24*
€ 23,18*
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 25,89*
Lager 6QTZH
9
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 26,57*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 27,00*
€ 35,39*
€ 5,00*
ab € 32,48*
€ 42,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.