Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-p1150626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426201041
EAN/GTIN:
     4028203257843
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe Abmessung: 26 x32 x2
Weitere Informationen:
Dicke/Stärke:
2
Scheibenform:
Rund
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoffart:
Kupfer
Außendurchmesser:
32
Innendurchmesser:
26
Norm:
7603
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2311*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,714*
€ 3,22966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.