Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 17 x 22 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 17 x 22 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 17 x 22 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 17 x 22 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 17 x 22 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 17 x 22 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 17 x 22 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-p1150633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426200860
EAN/GTIN:
     4028203661466
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe Abmessung: 17 x22 x1,5
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dicke/Stärke:
1,5
Scheibenform:
Rund
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoffart:
Kupfer
Außendurchmesser:
22
Innendurchmesser:
17
Norm:
7603
Normart:
DIN
Form:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.