Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsanker FH II 10/50 S Sechskantkopf gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsanker FH II 10/50 S Sechskantkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 10/50 S Sechskantkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 10/50 S Sechskantkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 10/50 S Sechskantkopf gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p115761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503135
EAN/GTIN:
     4048962016758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der Fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der Fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Sechskantkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962016758
Gesamtlänge:
110 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
12 x 2 mm
PZ:
8
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
105 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
ETA-Zulassung:
ja
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Gewinde:
M 6
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Schwerlastanker
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
110 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,7623*
€ 2,2571*
8 Tage
270
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9249*
€ 2,4641*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2848*
€ 2,8048*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3326*
€ 2,9215*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2571*
€ 2,68595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1123*
€ 2,51364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7623*
€ 2,09714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.