Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Klammer SX 22 mm 5000 Stk. galvanisiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DeWalt Klammer SX 22 mm 5000 Stk. galvanisiert
DeWalt Klammer SX 22 mm 5000 Stk. galvanisiert
DeWalt Klammer SX 22 mm 5000 Stk. galvanisiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p1158012
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5902013951575
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
DeWalt Klammer SX 22 mm 5000 Stk. galvanisiert
SX Klammer
Rückenbreite 5.6mm
Länge 22mm
galvanisiert
Inhalt PCK 5000 Stück

Lieferumfang:
5000 Klammer SX 22mm
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
5000
Größe:
22
Typ:
SX
Werkstoff:
galvanisiert
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
DeWalt
Weitere Suchbegriffe: DeWalt, Klammer, SX, 22, mm, 5000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,68*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 8,15*
€ 11,75*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 8,17*
€ 13,12*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 15,11*
23 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 22,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DPSB2IN1-XJ
ab € 159,46*
Zubehör
DeWalt
DPSSX38-XJ
ab € 150,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.