Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 200 T mit Senkkopfschraube A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 200 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 200 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 200 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 200 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 200 T mit Senkkopfschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 200 T mit Senkkopfschraube A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p116845
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046286
EAN/GTIN:
     4006209462867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der Fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
nicht rostender Stahl
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Kopfform Schraube:
Senkkopf
ETA-Zulassung:
ja
Farbe:
grau
Bruttogewicht:
3135,9 g
PZ:
7
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209462867
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Antrieb:
T40
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schraubenabmessung:
7 x 207 mm
Werkstoffart:
Kunststoff
max. Nutzlänge:
150 mm
max. Dicke des Anbauteils:
150 mm
min. Bohrlochtiefe:
210 mm
Ausführung:
mit Nagelschraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
200 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
135
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3723*
€ 5,3323*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6367*
€ 5,5567*
2 Tage
7500
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9882*
€ 5,9182*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5967*
€ 6,5967*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7433*
€ 6,7733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5967*
€ 7,85007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2667*
€ 7,45737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9667*
€ 7,10037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7867*
€ 6,88617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5067*
€ 6,55297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5967*
€ 5,47007
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.