Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 12/5 K R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 12/5 K R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 12/5 K R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 12/5 K R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 12/5 K R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 12/5 K R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p117233
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508011
EAN/GTIN:
     4048962091120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der Fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
39
max. Anbauteildicke (standard):
5
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
12
Gesamtlänge:
86 mm
Hersteller:
Fischer
Kopfprägung:
-A-
Installationsdrehmoment:
35 Nm
GTIN (EAN-Code):
4048962091120
Drehmoment zum Verankern:
50 Nm
Bruttogewicht:
1701,8 g
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
24 x 2,5 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75 mm
ETA-Zulassung:
Ja
Verankerungstiefe:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
A4
Ausführung:
kurz, mit Standardscheibe
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
86 mm
Gewinde:
M 12 mm
max. Nutzlänge:
5 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,7858*
€ 3,5458*
5 Tage
144
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,8091*
€ 3,5691*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,2877*
€ 4,1577*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,6533*
€ 4,6033*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7932*
€ 4,7532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,5458*
€ 4,2195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3958*
€ 4,041
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7858*
€ 3,3151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,916* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.