Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 10x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x60 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p1180772
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546477
EAN/GTIN:
     4048962330137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der Fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der Fischer Senkkopfschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Dübeldurchmesser:
10
Kopfform Schraube:
Senkkopf
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
40
Werkstoffart:
Kunststoff
Antriebsform:
Torx
Bohrdurchmesser:
10
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Dübellänge:
60
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
10
Ausführung:
mit Schraube
VDS-Zulassung:
ja
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50mm:
10 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Fischer, SXRL, 10x60, T, mit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1850
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8532*
€ 1,1032*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,965*
€ 26,505*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,43*
€ 28,14*
1 Tag
50
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,69*
€ 29,87*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,41*
€ 34,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.