Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 35 mm, Außensechskant/Gewindekopf, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 35 mm, Außensechskant/Gewindekopf, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 35 mm, Außensechskant/Gewindekopf, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 x 35 mm, Außensechskant/Gewindekopf, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 10
Artikel-Nr.:
     5417F-p1180787
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546396
EAN/GTIN:
     4048962329544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
Die Fischer Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 M8/19 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Stockschraube (M8-Außengewinde). Die ULTRACUT FBS II 6 M8/19 ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
10
Werkstoffart:
Stahl
Kopfgewinde-Ø:
M8
Hersteller:
Fischer
Schlüsselweite:
10
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Einschraubtiefe:
35
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Betonschrauben
ETA-Zulassung:
ja
Gewindelänge:
15 mm
Kopfhöhe:
19 mm
Kopfform:
Außensechskant/Gewindekopf
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
8 mm
Länge:
35 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, UltraCut, FBS, II, 6
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2796*
€ 0,3696*
3 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2848*
€ 0,3748*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2629*
€ 0,4155*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3312*
€ 0,4412*
100
€ 5,00*
ab € 0,3549*
€ 0,4649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.