Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Expressanker BOX MAX 10/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Expressanker BOX MAX 10/10
Upat Expressanker BOX MAX 10/10
Upat Expressanker BOX MAX 10/10
Upat Expressanker BOX MAX 10/10
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217581
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547673
EAN/GTIN:
     4000657034515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der Upat Expressanker MAX ist im Bereich der Bolzenanker der Meister seiner Klasse. Dieser Stahlanker, in galvanisch verzinkter Ausführung, ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Expressanker MAX bietet durch die 2 Verankerungstiefen größte Flexibilität und kann äußerst komfortabel in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch kraftsparend eingeschlagen werden. Beim montagefreundlichen Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich mit bewährter Technik gegen die Bohrlochwand verspreizt und so für höchste Haltesicherheit sorgt. Besonders häufig wird der Bolzenanker für die Befestigung von Kabeltragsystemen und Treppengeländern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BOX
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Verankerungstiefe:
40-60
Gewindelänge:
53 mm
Gewinde:
M 10
min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Dübellänge:
95 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Expressanker, ankerbolzen m10 x 95 verzinkt, express anker, upat express-anker, Upat, BOX, MAX, 10/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,8201*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,9801*
€ 151,10632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,5301*
€ 149,38082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,0701*
€ 144,07342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,2201*
€ 141,87192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,8201*
€ 119,97592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.