Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Zimmertür-Kurzschild 202KP 8/78 mm, WC, F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hoppe Zimmertür-Kurzschild 202KP 8/78 mm, WC, F2
Hoppe Zimmertür-Kurzschild 202KP 8/78 mm, WC, F2
Hoppe Zimmertür-Kurzschild 202KP 8/78 mm, WC, F2
Hoppe Zimmertür-Kurzschild 202KP 8/78 mm, WC, F2
Hoppe Zimmertür-Kurzschild 202KP 8/78 mm, WC, F2
Artikel-Nr.:
     5417F-p1228689
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789385052
EAN/GTIN:
     4012789385052
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Bad-Kurzschilder 202 KP/AP SK/OL 78 mm, mit Anschlagplatte, mit Schlitzkopf und Riegelolive.
Weitere Informationen:
Breite:
42
Länge:
165
Material:
Aluminium
Oberfläche:
beschichtet
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungsart:
sichtbare Befestigung
Lochung:
SK/OL
Hersteller:
Hoppe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 12,78*
2 Tage
6
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,65*
€ 12,87*
3 Tage
4
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,22*
€ 13,47*
1 Tag
6
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 11,31*
€ 14,79*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3105748
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.