Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bever PT-RR-Schloss, 0007 mit Wechsel,PZ,D45 E72,20 ktg nickelsilber lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bever PT-RR-Schloss, 0007 mit Wechsel,PZ,D45 E72,20 ktg nickelsilber lackiert
Bever PT-RR-Schloss, 0007 mit Wechsel,PZ,D45 E72,20 ktg nickelsilber lackiert
Bever PT-RR-Schloss, 0007 mit Wechsel,PZ,D45 E72,20 ktg nickelsilber lackiert
Bever PT-RR-Schloss, 0007 mit Wechsel,PZ,D45 E72,20 ktg nickelsilber lackiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p1228954
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     4015540539886
EAN/GTIN:
     4015540539886
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
Rohrrahmentüren-Einsteckschloss 0007 PZW • Für Profilzylinder vorgerichtet • Mit Wechsel (PZW) • Riegelausschluss 10 mm • 1-tourig • Falle und Riegel Zinkdruckguss verzinkt • Drückernuss: 8 mm Stahl verzinkt • Entfernung 72 mm • Stulp: nickelsilber, kantig, 235 mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
45
Entfernung:
72
Anschlagart:
DIN rechts
Norm:
DIN 18251
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulplänge:
235
Stulpbreite/Flachstulp:
20
Ausführung (Stulp):
F20
Weitere Suchbegriffe: Glastürschloss, Glastürschlösser, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, Einsteckschloss, Schloss, 00000000, Rohrrahmenschloss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 30,61*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 24,02*
€ 30,84*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 31,11*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 33,88*
Lager 5417
4
1
€ 4,90*
ab € 36,23*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,83*
Ähnlich
BKS
00071012
ab € 26,62*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 19,50*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,59*
Ähnlich
BKS
00070271
ab € 19,48*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,57*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.