| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1229167 Herst.-Nr.: 4012789609882 EAN/GTIN: 4012789609882 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 0530/US952 Serie Atlanta. • HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals • Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Farbton: | braun | Hersteller: | Hoppe | Material: | Aluminium | Oberfläche: | braun beschichtet | Abmessung: | 7 x 32-42 | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Griff, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,07* | € 7,06* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 9,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,88* | € 9,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,96* | € 10,02* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,65* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|