| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1229190 Herst.-Nr.: 4012789696356 EAN/GTIN: 4012789696356 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 099S/U52Z, 200NM • Serie Luxembourg • HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu200®, abschließbar: • Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 • Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | Hoppe | Abmessung: | 7 x 37 | Material: | Aluminium | Ausführung: | Standard | Oberfläche: | silber beschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Griff, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,45* | € 40,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,37* | € 40,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,46* | € 40,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,53* | € 43,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,45* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|